Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 17,4 mm 0,4/40 mm

Codice art.: 436261 0,4/40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 20,20 € /pz.
  • 25,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
760 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura per direzione / ⌀ cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 2270
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 2270
    Intervallo di misurazione per direzione 0,4 mm
    Risoluzione 0,01 mm
    ⌀ Sfera di misura 2 mm
    Movimento tastatore 2×110 grado
    Lunghezza tastatore 17,4 mm
    Forza di misura 0,3 N
    ⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
    Metrologia analogico
    ⌀ Alloggiamento 40 mm
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Comparatore a leva

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 436261 0,4/40
    EAN / GTIN 4946368675688
    Codice del produttore 513-404-10E

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi di tenuta a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, pertanto l’attacco è particolarmente resistente alla flessione. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.
    Con lettura 1/100.
    Mitutoyo − Meccanismo montato su rubini con sfera di misura in HM. Insensibile ai campi magnetici.

    Uso:

    Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l’errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l’allineamento di pezzi.

    Fornitura:

    Incluso codolo di serraggio ⌀ 8 mm.

    Accessori speciali:

    Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

    Ricambi:

    Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.

    Nota:

    Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,01 − errore ammesso 10 µm, errore ammesso totale 13 µm, errore di inversione 3 µm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello