{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 2270 | |
Intervallo di misurazione per direzione | 0,4 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
⌀ Sfera di misura | 2 mm | |
Movimento tastatore | 2×110 grado | |
Lunghezza tastatore | 12,5 mm | |
Forza di misura | 0,15 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 29 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva |
Codice articolo | 436200 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 2050001040008 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 12,5 mm 0,4/29 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
120,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
507 pezzi in magazzino
80,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 | 8 |
⌀ Alloggiamento | 29 | 29 |
Intervallo di misurazione per direzione | 0,4 | 0,4/29 |
⌀ Sfera di misura | 2 | 2 |
Movimento tastatore | 2×110 | 2×110 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico |