• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

911 perno di misura inserto di misura lunghezza 20 mm

Codice art.: 4360281
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
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4360281
EAN / GTIN 4059192016012
Codice del produttore 4360281
Numero-L L40080 497

Descrizione

Esecuzione:

Per l'uso in comparatori, indicatori di precisione e sonde con filettatura di connessione M2,5

Descrizione:

  • 911 Inserto di misura a spillo, acciaio inox, l = 20 mm, diametro superficie di misura 1,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Inserto di misura a pin
  • Materiale Superficie di misura: in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a quadrante
  • Nome del gruppo di prodotti: MarCator
  • Categorie di accessori (eShop): 911 Inserti di misura a spillo
  • Tipo di prodotto: 911
  • Dimensione l in mm: 20 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello