Inserto di misura perno 911, lunghezza 15 mm

Codice art.: 4360280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4360280
EAN / GTIN 4059192016005
Codice del produttore 4360280
Numero-L L40080 493
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l'uso in comparatori, indicatori di precisione e sonde con filettatura di connessione M2,5

Descrizione:

  • 911 Inserto di misura a spillo, acciaio inox, l = 15 mm, diametro superficie di misura 1,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Inserto di misura a pin
  • Materiale Superficie di misura: in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a quadrante
  • Nome del gruppo di prodotti: MarCator
  • Categorie di accessori (eShop): 911 Inserti di misura a spillo
  • Tipo di prodotto: 911
  • Dimensione l in mm: 15 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello