• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

911 H1 inserto di misura perno rinforzato in metallo duro D = 1mm

Codice art.: 4360240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4360240
EAN / GTIN 4059192015909
Codice del produttore 4360240
Numero-L L40080 164

Descrizione

Esecuzione:

Per l'uso in comparatori, indicatori di precisione e sonde con filettatura di connessione M2,5

Descrizione:

  • 911 H1 Inserto di misura a perno, metallo duro, l = 2 mm, diametro superficie di misura 1 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Inserto di misura a pin
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a quadrante
  • Nome del gruppo di prodotti: MarCator
  • Materiale Superficie di misura: Metallo duro
  • Categorie di accessori (eShop): 911 Inserti di misura a spillo
  • Tipo di prodotto: 911 H1
  • Dimensione l in mm: 2 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello