Inserto a sfera 906 H con sfera in metallo duro da 2,5 mm

Codice art.: 4360155
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
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4360155
EAN / GTIN 4059192015671
Codice del produttore 4360155
Numero-L L40080 97

Descrizione

Esecuzione:

Per l'uso in comparatori, indicatori di precisione e sonde con filettatura di connessione M2,5

Descrizione:

  • 906 H Inserto di misura a sfera, metallo duro, l = 8,5 mm, d = 2,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a quadrante
  • Nome del gruppo di prodotti: MarCator
  • Nome del prodotto: Inserto di misura a sfera
  • Materiale Superficie di misura: Metallo duro
  • Categorie di accessori (eShop): 906 H Inserti di misura a sfera
  • Tipo di prodotto: 906 H
  • Dimensione l in mm: 8.5 mm
  • Dimensione d in mm: 2.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello