Inserto a sfera 906 H con sfera in metallo duro da 2 mm

Codice art.: 4360154
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
    Tipo di prodotto Sonda

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4360154
    EAN / GTIN 4059192015664
    Codice del produttore 4360154
    Numero-L L40080 32

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l'uso in comparatori, indicatori di precisione e sonde con filettatura di connessione M2,5

    Descrizione:

    • 906 H Inserto di misura a sfera, metallo duro, l = 8,5 mm, d = 2,0 mm

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a quadrante
    • Nome del gruppo di prodotti: MarCator
    • Nome del prodotto: Inserto di misura a sfera
    • Materiale Superficie di misura: Metallo duro
    • Categorie di accessori (eShop): 906 H Inserti di misura a sfera
    • Tipo di prodotto: 906 H
    • Dimensione l in mm: 8.5 mm
    • Dimensione d in mm: 2 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello