904 H Inserto punta, rinforzato in metallo duro

Codice art.: 4360131
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
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4360131
EAN / GTIN 4059192015596
Codice del produttore 4360131
Numero-L L40080 629

Descrizione

Esecuzione:

Per l'uso in comparatori, indicatori di precisione e sonde con filettatura di connessione M2,5

Descrizione:

  • 904 Inserto di misura con punta H, metallo duro, r = 0,3 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Inserto di misura a punta
  • Nome del gruppo di prodotti: Calibri a quadrante
  • Nome del gruppo di prodotti: MarCator
  • Materiale Superficie di misura: Metallo duro
  • Categorie di accessori (eShop): 904 Inserti centrali
  • Tipo di prodotto: 904 H
  • Dimensione l in mm: 10 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello