• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Supporto strumento con pulsante di richiamo 0,95-20,6 mm

Codice art.: 435013 0,95-20,6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per campo di misura nominale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per intervallo di misurazione nominale 0,95 mm - 20,6 mm
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435013 0,95-20,6
EAN / GTIN 2050001063892
Codice del produttore 62600010

Descrizione

Per:

Campo di misura nominale 0,95–20,6 mm.

Nota:

Se si utilizzano comparatori ad alta precisione, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o una punta tastatrice n. art. 434900 Dim. 16.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello