TRONCHESE MICROTECH ″ESD″

Codice art.: 435.RE
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 435.RE
EAN / GTIN 3148511761564
Codice del produttore 435.RE
Numero-L L60130 6538

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Protezione dei componenti elettronici contro i pericoli delle scariche elettrostatiche
  • ESD
  • Queste pinze si estendono oltre le pinze convenzionali
  • Il modello con fermo di sezione impedisce l'espulsione del filo

Proprietà:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Taglio: H
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,2
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0,7
  • Dispositivo di ritenzione: -

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello