{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura di raccordo | M2,5 | |
⌀ Codolo di serraggio | 8 mm | |
Lunghezza attacco L1 | 50 mm | |
Lunghezza L2 supporto (senza stelo) | 34,5 mm | |
Corsa della punta di contatto | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Portabroccia in acciaio |
Codice articolo | 434919 50 | |
EAN / GTIN | 4059192016272 | |
Codice del produttore | 4365031 |