{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura di raccordo | M2,5 | |
⌀ Codolo di serraggio | 8 mm | |
Lunghezza attacco L1 | 25 mm | |
Lunghezza L2 supporto (senza stelo) | 49,3 mm | |
Corsa della punta di contatto | 3 mm | |
Tipo di prodotto | Portabroccia in acciaio |
Codice articolo | 434918 25 | |
EAN / GTIN | 4059192016234 | |
Codice del produttore | 4365020 | |
Manufacturer | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |