Supporto piegato per comparatori 45° 50 mm

Codice art.: 434917 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza dello stelo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura di raccordo M2,5
⌀ Codolo di serraggio 8 mm
Lunghezza attacco L1 50 mm
Lunghezza L2 supporto (senza stelo) 53,7 mm
Corsa della punta di contatto 3 mm
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434917 50
EAN / GTIN 4059192016210
Codice del produttore 4365011

Descrizione

Esecuzione:

Supporto piegato per comparatori con codolo d'attacco ⌀ 8 mm h6.
Filettatura di raccordo M2,5 per tutte le forme di tastatori. Corsa della punta di contatto = 3 mm.

Fornitura:

Incluso inserto standard con sfera in HM (⌀ 3 mm).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello