• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di 5 viti di serraggio interne 10 mm

Codice art.: 434825 10
Imposta il prezzo 5 Articolo (5,64 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M14×1,5
Altezza filettatura H2 12 mm
⌀ Attacco 10 mm
Apertura W 17 mm
Altezza testa vite esagonale H1 5 mm
Tipo di prodotto Vite di serraggio interna

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434825 10
EAN / GTIN 4045197606259
Codice del produttore 434825 10

Descrizione

Descrizione:

  • Vite di serraggio interna in acciaio inossidabile (1.4301/1.4305).
  • Soluzione innovativa per il fissaggio semplice e rapido di componenti cilindrici, come ad esempio comparatori, cilindretti o profili tubolari.
  • Tali componenti possono infatti essere serrati e allentati semplicemente serrando o allentando la vite per interni.
  • Il foro cilindrico nella vite di serraggio interna permette la regolazione in continuo della sporgenza del componente serrato.

Funzione:

La vite di serraggio interna può essere avvitata in qualsiasi dispositivo mediante una filettatura metrica semplice, finché la testa della vite di serraggio interna non si trova sulla superficie piana del dispositivo. Serrando ancora un po’ la vite, la filettatura della vite di serraggio interna e quella del dispositivo si avvicinano. La speciale struttura della vite di serraggio interna fa sì che la dilatazione della vite sia ridotta e interamente reversibile. La leggera dilatazione è sufficiente a ridurre il diametro della vite di serraggio interna in misura tale da permettere il serraggio uniforme e centrale dei componenti interni. In questo modo è possibile influire a livello costruttivo sul diametro della vite di serraggio interna, come pure sulla pressione generata. Le forze di trazione possono arrivare fino a 2000 N.

Uso:

  • Metrologia: serraggio rapido e semplice di comparatori in dispositivi di misura.
  • Ingegneria meccanica: elemento di serraggio per oggetti cilindrici.
  • Tecnica dei sensori: soluzione di fissaggio in piano.

Fornitura:

Set composto da 5 viti di serraggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello