Tastatori lineari induttivi radiali GT62

Codice art.: 434785 GT62
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Intervallo di misurazione ±5 mm
    Ripetibilità 0,05 µm
    Scostamento di linearità (L = lunghezza di misura in mm) 1 + 4 × L µm
    Sollevamento per punte di contatto meccanico / sottovuoto
    Corsa della punta di contatto 10,3 mm
    Compatibilità TESA
    Tasca di protezione Viton
    Grado di protezione IP IP 65
    Forza di misura sul punto zero elettrico 0,9 N
    Tipo di prodotto Tastatori

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 434785 GT62
    EAN / GTIN 7630041112610
    Codice del produttore 03230042

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tastatori lineari versatili di precisione.
    • Punta di contatto precisa montata su sfera.
    • Elevata precisione di misura grazie all'amplificazione elettronica dei segnali di misura.
    • ⌀ attacco 8 mm, serrabile su tutta la lunghezza.
    • Insensibile alle oscillazioni di temperatura e alle forze laterali grazie ai cuscinetti a sfere.
    • Eccellente schermatura elettromagnetica.
    I tastatori lineari TESA si caratterizzano per l'eccellente ripetibilità e durata.
    Tastatori di grande capacità.

    Vantaggi:

    Attraverso il soffietto di protezione, particolarmente indicato per applicazioni che prevedono l'uso di lubrorefrigerante. In particolare per dispositivi di misura a più punti.

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Uso:

    Universale per tutti i compiti di misura che richiedono alta precisione, in particolare nei reparti di produzione e in officina.

    Accessori speciali:

    Tastatori, molle.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello