{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Messbereich | ±2 mm | |
Ripetibilità | 0,1 µm | |
Scostamento di linearità a ±0,5 mm | 1 µm | |
Scostamento di linearità a ±1,0 mm | 3 µm | |
Denominazione originale prodotto | P 1300TA | |
Compatibilità | Tesa | |
Grado di protezione IP | IP 64 | |
Forza di misura sul punto zero elettrico | 0,75 ± 0,15 N | |
Tipo di prodotto | Tastatori |
Codice articolo | 434750 P1300TA | |
EAN / GTIN | 4059192016470 |