{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di misura | da ±5 a ±5000 µm | |
Scala regolabile | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm | |
Limite di errore visualizzazione delle cifre | 0,3 % | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lunghezza | 255 mm | |
Larghezza | 235 mm | |
Altezza | 120 mm | |
Peso | 1,1 kg | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di visualizzazione |
Codice articolo | 434717 TT20 | |
EAN / GTIN | 7630041114737 | |
Codice del produttore | 04430009 |