Comparatore digitale ad alta sensibilità Millimess 2001W

Codice art.: 434671 2001W
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 33,40 € /pz.
  • 21,30 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 64

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Millimess
Campo di misura ± 1 mm
Risoluzione mm / pollici
Risoluzione commutabile 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Altezza cifre 9 mm
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 64
Alimentazione Alimentazione a batteria
Forza di misura 0,8 N - 1 N
Precisione di ripetibilità fw 0,1 µm
Errore di inversione fu 0,3 µm
Funzione di PRESET si
Metrologia digitale
Funzione di misura statica si
Funzione di misura dinamica si
Tipo di prodotto Comparatore ad alta sensibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434671 2001W
EAN / GTIN 4059192064327

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale ad alta sensibilità dotato di sistema di misura induttivo della massima precisione, con risoluzione di 0,1 µm. Ampio display di facile lettura e pannello di controllo touch con sensibilità regolabile. Alimentazione mediante batterie incorporate o funzionamento fisso tramite cavo USB per la trasmissione dati (durata delle batterie fino a 1 mese). Display digitale con funzione TOL. Classificazione dei valori di misura (passa / non passa / limite di segnalazione o rifinitura) visualizzabile tramite precisi segnali luminosi a LED (rosso / verde / giallo). Display orientabile a 280°.
Con display analogico.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Cavo di carica e per la trasmissione dati USB n. art. 498941 USB2 e alimentatore di corrente per USB.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati Digimatic n. art. 498941 Dim. D2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello