{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 50,8 mm | |
Risoluzione commutabile | 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm | |
Altezza cifre | 11 mm | |
Display retroilluminato | si | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,004 mm | |
Interfaccia | Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 30 | |
Forza di misura | ≤ 2,3 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Lunghezza dello stelo | 19,5 mm | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 59 mm | |
Profondità | 49,1 mm | |
Lunghezza | 247,8 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Comparatore | |
Interruttore On/Off | si | |
Corrente nominale | 2 A | |
Tensione nominale | 5,9 V |
Codice articolo | 434622 50 | |
EAN / GTIN | 4946368840666 |