Comparatore digitale Absolute lettura 0,001 mm 25 mm

Codice art.: 434461 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 24,20 € /pz.
  • 73,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia USB
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 0 mm - 25 mm
Risoluzione commutabile 0,0005 mm
Altezza cifre 11 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,003 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia USB
Forza di misura ≤ 1,8 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 59 mm
Spessore della cassa 44,2 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434461 25
EAN / GTIN 4946368850269

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore standard multifunzionale. Affidabile e facile da usare.
  • Possibilità di comunicazione bidirezionale, ad esempio per la parametrizzazione tramite PC (interfaccia Digimatic S1).
  • Con sistema ABSOLUTE. Impostazione unica della posizione iniziale, che rimane il punto zero assoluto fino alla successiva sostituzione della batteria.
  • Possibilità di calcolo e rilevamento del valore di picco in tutta semplicità.
  • Dotato di una funzione di avviso per il piano di taratura.
  • La valutazione GO/±NG viene eseguita impostando la tolleranza superiore e quella inferiore.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497081, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello