Comparatore digitale lettura 0,01 mm 25 mm

Codice art.: 434330 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 73,80 € /pz.
  • 24,20 € /pz.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 0 mm - 25 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,01 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Grado di protezione IP IP 54
Forza di misura 0,65 – 1,15 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Funzione di PRESET si
Metrologia digitale
Materiale corpo Alluminio
⌀ Alloggiamento 59,5 mm
Spessore della cassa 32,9 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434330 25
EAN / GTIN 4062406720124
Codice del produttore 434330 25

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con robusto alloggiamento in alluminio e display molto grande con LED di tolleranza a tre colori integrato. Modalità risparmio e riaccensione automatica, sistema assoluto. Min/Max/Delta, tolleranza, fattore di conversione, Auto-Off. Preimpostazione misura (Preset) di un qualsiasi valore. Inversione della direzione di conteggio.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, levetta di sollevamento n. art. 434212, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910, Battery Pack n. art. 404310.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Comparatore digitale lettura 0,01 mm 25 mm

Comparatore digitale lettura 0,01 mm 25 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
467,82 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
539,24 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
593,06 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
630,32 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Tipo di batteria Batteria a pastiglia Batteria a pastiglia Batteria a pastiglia Batteria a pastiglia
Spessore della cassa 32,9 mm 32,9 mm 32,9 mm 32,9 mm
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Risoluzione 0,0005 pollici 0,00005 pollici 0,00005 pollici 0,00005 pollici
Risoluzione 0,01 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore Comparatore Comparatore Comparatore

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello