Comparatore digitale Lettura 0,0005 mm 12,5 mm

Codice art.: 434320 12,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 116,00 CZK /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 621,00 CZK /pz.
  • 501,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Rozsah měření (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 42
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 12,5 mm
    Risoluzione 0,0005 mm
    Risoluzione 0,00002 pollici
    Risoluzione mm/pollici
    Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,004 mm
    Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
    Grado di protezione IP IP 42
    Forza di misura 0,65−0,90 N
    ⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
    Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
    Metrologia digitale
    ⌀ Alloggiamento 58 mm
    Spessore della cassa 35 mm
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2450
    Tipo di prodotto Comparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 434320 12,5
    EAN / GTIN 4059192014629
    Codice del produttore 4337660

    Descrizione

    Ausführung:

    Digitale Messuhr mit sehr großer Ziffernanzeige (11 mm) und integrierter Toleranzanzeige. Zusätzliche analoge Barograph-Anzeige mit Toleranzgrenzen. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.
    Absolut-Funktion: Nullstellung in jeder Position möglich, ohne den Bezug zur Referenz zu verlieren.
    Faktor einstellbar mit Anzeige im Display.
    Einzelne Funktionen können direkt an der Messuhr gesperrt werden. Einstellungen und gespeicherte Werte (Faktor, Preset, Toleranzen) bleiben auch bei einem Batteriewechsel erhalten.
    Dynamische Messfunktionen (MAX / MIN): Zur Rundlauf- und Ebenheitsprüfung oder Umkehrpunktsuche.

    Funktion:

    IP42: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR 2450.

    Sonderzubehör:

    Datenkabel Nr. 498940.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello