Comparatore digitale lettura 0,01 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm

Codice art.: 434262 12,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 20,00 € /pz.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 24,90 € /pz.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 878
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DIALTRONIC
Normativa DIN 878
Campo di misura 0 mm - 12,5 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,01 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB
Forza di misura 0,65 – 0,90 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Funzione di PRESET si
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 59,8 mm
Spessore della cassa 33 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 434262 12,5
EAN / GTIN 7630041162578

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con display LCD di facile lettura. Il quadrante ruotabile di 270° consente un allineamento ottimale della visualizzazione dei valori di misura per una vasta gamma di applicazioni.

Funzione:

Azzeramento/preset, emissione dei valori di misura, direzione di conteggio commutabile. Tastiera bloccabile, modalità stand-by.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Tastatore speciale e di ricambio n. art. 424900; 434910; 434915. Cavo per la trasmissione dati n. art. 498928.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello