Comparatore di piccole dimensioni lettura 0,001 mm 12,5 mm

Codice art.: 434036 12,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 19,25 € /pz.
  • 23,90 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 12,5 mm
    Risoluzione mm / pollici
    Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,005 mm
    Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic
    Grado di protezione IP IP 54
    Forza di misura 0,5 – 0,9 N
    ⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
    Metrologia digitale
    ⌀ Alloggiamento 45 mm
    Spessore della cassa 22 mm
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Tipo di prodotto Comparatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 434036 12,5
    EAN / GTIN 7640125680904
    Codice del produttore 805.4521

    Descrizione

    Esecuzione:

    Comparatore digitale estremamente compatto (⌀ Custodia 45 mm) con sistema di misura induttivo brevettato. Durata batteria > 3500 h. Numerose funzioni: ABS e modalità relativa, PRESET. Con guida a coda di rondine aggiuntiva nella parte posteriore.

    Funzione:

    ABS e modalità relativa, PRESET.
    IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

    Accessori speciali:

    Cavo per la trasmissione dati con collegamento USB e seriale a 9 poli Opto RS232 e alimentazione di corrente esterna combinata n. art. 498951.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello