{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | Norma interna | |
Messbereich | 12,5 mm | |
Risoluzione | 0,001 mm | |
Risoluzione | 0,00005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,005 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 52 | |
Forza di misura | 0,5 − 1 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 60 mm | |
Spessore della cassa | 28 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434024 12,5 | |
EAN / GTIN | 4059192014322 | |
Codice del produttore | 4336030 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Comparatore digitale lettura 0,001 mm 12,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
375,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
178 pezzi in magazzino
361,22 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | mm / pollici | mm/pollici |
Spessore della cassa | 28 | 28 |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
⌀ Alloggiamento | 60 | 60 |
Grado di protezione IP | IP 52 | IP 52 |
Forza di misura | 0,5 − 1 | 0,5 − 1 |
Metrologia | digitale | digitale |