Esecuzione:
- Display LCD ad alto contrasto, quindi molto chiaro e di facile lettura
- Parte operativa e display ruotabili di 280°
- Cappuccio di sollevamento con funzione di protezione dalla polvere all'estremità del perno di misura
- Albero di serraggio e perno di misura in acciaio inossidabile e temprato
- Immediatamente pronto per la misura grazie al sistema di riferimento
Descrizione:
Comparatore digitale MarCator 1086 R-HR; Classe di protezione IP: IP 42; Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB; Norma interna; Campo di misura in mm: 12.5mm; Risoluzione in mm: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01; Risoluzione inch: .00001″, .00002'', .00005″, .0001″, .0002'', .0005″ ; La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria
Proprietà:
- funzione: Inversione della direzione di conteggio
- Tipo di prodotto: 1086 R-HR
- Forza di misura (testo): 0.65 - 0.9
- funzione: <0> (modalità di visualizzazione della tolleranza)
- Campo di misura in pollici: .5″
- Nome del prodotto: Comparatore digitale
- Dimensione a in mm: 126.3 mm
- Dimensione b in mm: 23 mm
- Dimensione c in mm: 13.5 mm
- Campo di misura in mm: 12.5 mm
- Altezza cifre: 11 mm
- Albero di serraggio (mm): 8 mm
- Incremento della cifra in mm: 0.01
- Incremento della cifra in mm: 0.005
- Incremento della cifra in mm: 0.002
- Limite di errore (mm): 0.0018 mm
- Incremento della cifra in mm: 0.001
- Ripetibilità mm: 0.0005 mm
- Incremento della cifra in mm: 0.0005
- Incremento della cifra in mm: 0.0001
Norma:
Standard di fabbrica