1087 Comparatore digitale R-HR 12,5 mm / 0,5 ″ ZW 0,1 µm con.

Codice art.: 4337695KAL
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
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4337695KAL
EAN / GTIN 4059192061654
Codice del produttore 4337695KAL
Numero-L L40080 3000

Descrizione

Esecuzione:

  • Display LCD ad alto contrasto, quindi molto chiaro e di facile lettura
  • L'unità operativa e di visualizzazione può essere ruotata di 280°
  • Immediatamente pronto a misurare grazie al sistema di riferimento
  • Cappuccio di sollevamento con funzione di protezione dalla polvere all'estremità del perno di misura
  • Albero di serraggio e perno di misura in acciaio inox temprato

Descrizione:

Comparatore digitale MarCator 1087 R-HR
  • Classe di protezione IP: IP 42
  • Interfaccia dati: Opto RS-232C, Digimatic, USB
  • Standard di fabbrica
  • Ambito di misura in mm: 12,5 mm
  • ncrementi di cifre in mm: 0. 0001, 0,0005, .0005″

  • Compreso nella confezione: Manuale di istruzioni, batteria. 0001, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Incremento di cifre in pollici: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Compreso nella consegna: Manuale di istruzioni, batteria.

Proprietà:

  • funzione: Inversione della direzione di conteggio
  • Tipo di prodotto: 1087 R-HR
  • Forza di misura (testo): 0.65 - 0.9
  • Campo di visualizzazione scala display mm: ± 0,2
  • Campo di visualizzazione scala display mm: ± 0,1
  • Campo di visualizzazione scala display mm: ± 0,04
  • Campo di visualizzazione scala display mm: ± 0,02
  • Campo di visualizzazione scala display mm: ± 0,01
  • Campo di visualizzazione scala display mm: ± 0,002
  • Campo di visualizzazione scala di visualizzazione in pollici: ± .01''
  • Campo di visualizzazione scala di visualizzazione in pollici: ± .004″
  • Campo di visualizzazione scala di visualizzazione in pollici: ± .002″
  • Campo di visualizzazione scala di visualizzazione in pollici: ± .001''
  • Campo di visualizzazione scala di visualizzazione in pollici: ± .0004″
  • Campo di visualizzazione scala di visualizzazione in pollici: ± .0002″
  • Campo di misura in pollici: .5″
  • funzione: (MAX-MIN) per prove di concentricità e planarità
  • Nome del prodotto: Comparatore digitale
  • Dimensione a in mm: 126.3 mm
  • Dimensione b in mm: 23 mm
  • Dimensione c in mm: 13.5 mm
  • Campo di misura in mm: 12.5 mm
  • Altezza cifre: 8.5 mm
  • Albero di serraggio (mm): 8 mm
  • Incremento della cifra in mm: 0.01
  • Incremento della cifra in mm: 0.005
  • Incremento della cifra in mm: 0.002
  • Limite di errore (mm): 0.0018 mm
  • Incremento della cifra in mm: 0.001
  • Ripetibilità mm: 0.0005 mm
  • Incremento della cifra in mm: 0.0005
  • Incremento della cifra in mm: 0.0001

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello