Esecuzione:
- Display LCD ad alto contrasto, quindi molto chiaro e di facile lettura
- L'unità operativa e di visualizzazione può essere ruotata di 280°
- Immediatamente pronto a misurare grazie al sistema di riferimento
- Cappuccio di sollevamento con funzione di protezione dalla polvere all'estremità del perno di misura
- Albero di serraggio e perno di misura in acciaio inox temprato
Descrizione:
Comparatore digitale MarCator 1087 R-HR; Classe di protezione IP: IP 42; Interfaccia dati: Opto RS-232C, Digimatic, USB; Norma interna; Campo di misura in mm: 12.5mm; Risoluzione in mm: 0.0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01; Risoluzione inch: .00001″, .00002'', .00005″, .0001″, .0002'', .0005″ ; La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Batteria
Proprietà:
- funzione: Inversione della direzione di conteggio
- Tipo di prodotto: 1087 R-HR
- Forza di misura (testo): 0.65 - 0.9
- Campo di visualizzazione scala display mm: ± 0,2
- Campo di visualizzazione scala display mm: ± 0,1
- Campo di visualizzazione scala display mm: ± 0,04
- Campo di visualizzazione scala display mm: ± 0,02
- Campo di visualizzazione scala display mm: ± 0,01
- Campo di visualizzazione scala display mm: ± 0,002
- Campo di visualizzazione scala di visualizzazione in pollici: ± .01''
- Campo di visualizzazione scala di visualizzazione in pollici: ± .004″
- Campo di visualizzazione scala di visualizzazione in pollici: ± .002″
- Campo di visualizzazione scala di visualizzazione in pollici: ± .001''
- Campo di visualizzazione scala di visualizzazione in pollici: ± .0004″
- Campo di visualizzazione scala di visualizzazione in pollici: ± .0002″
- Campo di misura in pollici: .5″
- funzione: (MAX-MIN) per prove di concentricità e planarità
- Nome del prodotto: Comparatore digitale
- Dimensione a in mm: 126.3 mm
- Dimensione b in mm: 23 mm
- Dimensione c in mm: 13.5 mm
- Campo di misura in mm: 12.5 mm
- Altezza cifre: 8.5 mm
- Albero di serraggio (mm): 8 mm
- Incremento della cifra in mm: 0.01
- Incremento della cifra in mm: 0.005
- Incremento della cifra in mm: 0.002
- Limite di errore (mm): 0.0018 mm
- Incremento della cifra in mm: 0.001
- Ripetibilità mm: 0.0005 mm
- Incremento della cifra in mm: 0.0005
- Incremento della cifra in mm: 0.0001
Norma:
Standard di fabbrica