1003 ZT Indicatore di precisione Millimess +/-.0020″, .00005″, IP 54

Codice art.: 4334905
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
Tipo di prodotto Comparatore ad alta sensibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4334905
EAN / GTIN 4059192014254
Codice del produttore 4334905
Numero-L L40080 3290

Descrizione

Esecuzione:

  • Grande quadrante ad alto contrasto
  • Segni di tolleranza regolabili
  • Regolazione fine bloccabile
  • Meccanismo di misura protetto dagli urti
  • Albero di serraggio e perno di misura in acciaio inox, acciaio temprato
  • Guida sferica di precisione del perno di misura per un piccolo intervallo di inversione
  • Insensibile alle forze laterali che agiscono sul perno di misura
  • Alta sensibilità e precisione grazie al cuscinetto degli assi del movimento di misura in un gioiello
  • Compatibile con il meccanismo di misura
  • . degli assi del movimento di misura in gioielli e ruote e pignoni dentati di precisione
  • Custodia protettiva a forma di scatola
  • Forza di misura costante
  • Sollevamento del perno di misura mediante sollevatore a vite o pulsante di sollevamento

Descrizione:

Puntatore meccanico di precisione Millimess 1003 ZT
  • Standard di fabbrica
  • IP 54 Campo di misura: ± .0020″
  • Scala graduata in pollici: .00005″
Scopo della fornitura: Valigetta, manicotto adattatore 940, da 8 mm a 3/8″.

Proprietà:

  • Colore del quadrante: Bianco
  • Tipo di prodotto: 1003 ZT
  • Campo di misura di spessimetro, puntatore fine, sonda in pollici: ± .0020″;
  • Scala di numerazione lama: .002″-0-.002″
  • Limite di errore Gges in pollici (testo): .00006″
  • Limite di errore Ge in pollici (testo): .00005″
  • Limite di errore Gt in pollici (testo): .000035″
  • Diametro della scala_mm: 50 mm
  • Albero di serraggio (mm): 8 mm
  • Forza di misura: 1 N
  • Albero di serraggio (pollici): 0.375 inch
  • Graduazione_pollice: 0.00005 inch
  • Inversione del valore misurato in pollici: 0.00003 inch
  • Ripetibilità in pollici: 0.0000 inch

Norma:

Standard di fabbrica

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello