1003 indicatore di precisione Millimess ±50µm / 1µm white dial

Codice art.: 4334103
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
    Tipo di prodotto Comparatore ad alta sensibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4334103
    EAN / GTIN 4059192014223
    Codice del produttore 4334103
    Numero-L L40080 2595

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Grande quadrante ad alto contrasto
    • Segni di tolleranza regolabili
    • Regolazione fine bloccabile
    • Meccanismo di misura protetto dagli urti
    • Albero di serraggio e perno di misura in acciaio inox, acciaio temprato
    • Guida sferica di precisione del perno di misura per un piccolo intervallo di inversione
    • Insensibile alle forze laterali che agiscono sul perno di misura
    • Alta sensibilità e precisione grazie al cuscinetto degli assi del movimento di misura in un gioiello
    • Compatibile con il meccanismo di misura
    • . degli assi del movimento di misura in gioielli e ruote e pignoni dentati di precisione
    • Custodia protettiva a forma di scatola
    • Forza di misura costante
    • Sollevamento del perno di misura mediante sollevatore a vite o pulsante di sollevamento

    Descrizione:

    Puntatore meccanico di precisione Millimess 1003 DIN 879-1
    • Colore quadrante: Bianco
    • Campo di misura: ± 50 µm
    • Scala di graduazione (µm): 1 µm
    • Forza di misura: 1 N
    Consegna: Valigia

    Proprietà:

    • Colore del quadrante: Bianco

    Norma:

    DIN 879-1

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello