• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

1003 indicatore di precisione Millimess +/-50µm, 1µm, 0,7N

Codice art.: 4334071
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
Tipo di prodotto Comparatore ad alta sensibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4334071
EAN / GTIN 4059192014186
Codice del produttore 4334071
Numero-L L40080 1087

Descrizione

Esecuzione:

  • Grande quadrante ad alto contrasto
  • Segni di tolleranza regolabili
  • Regolazione fine bloccabile
  • Meccanismo di misura protetto dagli urti
  • Albero di serraggio e perno di misura in acciaio inox, acciaio temprato
  • Guida sferica di precisione del perno di misura per un piccolo intervallo di inversione
  • Insensibile alle forze laterali che agiscono sul perno di misura
  • Alta sensibilità e precisione grazie al cuscinetto degli assi del movimento di misura in un gioiello
  • Compatibile con il meccanismo di misura
  • . degli assi del movimento di misura in gioielli e ruote e pignoni dentati di precisione
  • Custodia protettiva a forma di scatola
  • Forza di misura costante
  • Sollevamento del perno di misura mediante sollevatore a vite o pulsante di sollevamento

Descrizione:

Puntatore meccanico di precisione Millimess 1003 DIN 879-1
  • Colore quadrante: Giallo Campo di misura: ± 50 µm
  • Scala graduata (µm): 1 µm
  • Forza di misura: 0,7 N
Consegna: Custodia

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato

Norma:

DIN 879-1

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello