Chiavi doppie a tubo

Codice art.: 43334650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 43334650
EAN / GTIN 4018754255061
Codice del produttore 43334650

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 896 forma B, design migliorato: Perfettamente disegnato da un unico pezzo!
  • Tubo in acciaio di precisione ST55 cromato

Proprietà:

  • d1: 62 mm
  • d2: 68 mm
  • Lunghezza [mm]: 245 mm
  • Peso: 878 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 46 x 50 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello