Chiavi doppie a tubo

Codice art.: 43334146
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 43334146
    EAN / GTIN 4018754255054
    Codice del produttore 43334146
    Numero-L L60010 5906

    Descrizione

    Descrizione:

    • DIN 896 forma B, design migliorato: Perfettamente disegnato da un unico pezzo!
    • Tubo in acciaio di precisione ST55 cromato

    Proprietà:

    • d1: 56 mm
    • d2: 62 mm
    • Lunghezza [mm]: 245 mm
    • Peso: 845 g
    • Larghezza tra le piastre [mm]: 41 x 46 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello