Giravite TORX® T45 L.130mm

Codice art.: 43293045
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43293045
EAN / GTIN 4018754324484
Codice del produttore 43293045
Numero-L L60010 7682
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Con manico trasversale a 3 componenti
  • Per viti TORX® interne
  • Cromo vanadio, cromato opaco
  • Pizzo nero

Proprietà:

  • L1: 130 mm
  • L2: 165 mm
  • Profilo di uscita: TORX®
  • Dimensione Profilo di uscita: T45
  • Peso: 119 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello