Pedana d'ampl., acciaio zincato

Codice art.: 43277
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Pedana di lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 43277
    EAN / GTIN 4003866432776
    Codice del produttore 43277

    Descrizione

    Descrizione:

    Ringhiera su un lato longitudinale incl. giunzione ringhiera.
    Pedane di ampliamento avvitabili tra loro a volontà.
    Carico superficiale 3,5 kN/m2.
    Carico singolo 1,5 kN.

    Proprietà:

    Dimensioni (larghezza × profondità) 500mm × 1.000mm
    Larghezza 500 mm
    Materiale Acciaio zincato
    Peso 52 kg
    Profondità 1000 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello