Pedana d'ampl., acciaio zincato

Codice art.: 43276
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 43276
EAN / GTIN 4003866432769
Codice del produttore 43276

Descrizione

Descrizione:

Ringhiera su un lato longitudinale incl. giunzione ringhiera.
Pedane di ampliamento avvitabili tra loro a volontà.
Carico superficiale 3,5 kN/m2.
Carico singolo 1,5 kN.

Proprietà:

Dimensioni (larghezza × profondità) 940mm × 1.000mm
Larghezza 940 mm
Materiale Acciaio zincato
Peso 74 kg
Profondità 1000 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello