Giaccimpermeabile highVis livello 3 XXL

Codice art.: 432720055300XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis orange
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 432720055300XXL
EAN / GTIN 7330509667026
Codice del produttore 432720055300XXL
Numero-L L00980 5302

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere (84% PVC/16% PU), antivento e impermeabile, traspirante, 350g/m²
Dettagli
Anello a D, tasca portadocumenti
Collo foderato in pile
Cappuccio regolabile e rimovibile
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con polsino interno in neoprene

Tasche
Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
Tasche anteriori con patta e bottone a pressione

Funzionalità
Vento e impermeabile con cuciture saldate

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente largo 65 mm
Chiusura frontale
Chiusura frontale con bottoni a pressione, Cerniera bidirezionale nascosta in plastica, Chiusura a tempesta con bottoni

Descrizione:

  • La giacca antipioggia definitiva per le condizioni climatiche più estreme
  • Forza, flessibilità e ottime caratteristiche protettive caratterizzano questa giacca antipioggia hi vis, particolarmente adatta a chi lavora spesso all'aperto in condizioni di umidità e maltempo
  • È antivento e impermeabile in materiale resistente con cuciture saldate, ha anche una cerniera nascosta con bottoni antitempesta che sono efficaci nel tenere la pioggia lontana dal corpo
  • Il colletto foderato in pile fornisce protezione e calore senza sfregare contro la pelle
  • Orlo delle maniche regolabile con polsini interni in neoprene per impedire alla pioggia di infiltrarsi durante il lavoro
  • Certificata secondo la norma EN 343, indumenti protettivi contro le intemperie e EN ISO 20471, Classe 3, indumenti protettivi ad alta visibilità

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello