Chiave esagonale a sfera SW esagono incassato 6 mm L.32 mm x 178 mm

Codice art.: 43263006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 43263006
    EAN / GTIN 4018754332823
    Codice del produttore 43263006
    Numero-L L60010 7478

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per viti a esagono cavo
    • Con testa a sfera sull'estremità lunga dell'albero
    • Angolo di rotazione fino a 25° su ciascun lato
    • Cromo vanadio, nichelato

    Proprietà:

    • L1: 32 mm
    • L2: 178 mm
    • Lunghezza [mm]: 183 mm
    • Esagono di uscita esterno (mm): 6 mm
    • Profilo di uscita: Esagonale
    • Peso: 50 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello