Giacca impermeabile High-vis Level 3 M

Codice art.: 432620053389M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Parka alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 432620053389M
EAN / GTIN 7330509570111
Codice del produttore 432620053389M

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere (84% PVC/16% PU), antivento e impermeabile, traspirante, 350g/m²
Dettagli
Anello a D, tasca porta documenti
Collo foderato in pile
Rimuovibile, cappuccio regolabile

Tasche
Tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore
Tasche anteriori con patta e bottone a pressione

Funzionalità
Vento e impermeabilità con cuciture saldate

Finitura
Collo a goccia inamovibile
Fine manica regolabile con polsino interno in neoprene

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente largo 65 mm
Chiusura frontale
Chiusura frontale con bottoni a pressione, Robusta cerniera nascosta in plastica a due vie, Chiusura a tempesta con bottoni

Descrizione:

  • Abito antipioggia in alta visibilità per chi ha incarichi di lavoro che richiedono un'estrema resistenza all'usura di un abbigliamento antipioggia
  • È antivento e impermeabile con cuciture saldate
  • Il cappotto è dotato di cappuccio regolabile rimovibile, colletto foderato in morbido pile e ha tasche di facile accesso come la tasca per la carta d'identità a scomparsa, le tasche anteriori con patta e bottone a pressione e la tasca per il napoelon all'interno del rivestimento anteriore
  • Nascosta una robusta cerniera bidirezionale fino al colletto, anteriore con bottoni a pressione e un bottone antitempesta che tiene lontano i liquidi
  • Buona vestibilità con chiusura delle maniche regolabile con strappo e polsino interno in neoprene che mantiene il calore del corpo anche quando è bagnato
  • La giacca è dotata di un collo a goccia non sganciabile sul fondo
  • Certificata secondo la norma EN 343, Indumenti di protezione contro le intemperie e EN ISO 20471, Classe 3, Indumenti di protezione ad alta visibilità

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello