{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 878 | |
Intervallo di misurazione | 3 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,5 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 10 µm | |
Forza di misura | 1 N - 1,4 N | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 40 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432550 3/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101553 | |
Codice del produttore | 10155 |