• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Cacciavite con impugnatura a croce esagonale 2,5 mm L.100mm

Codice art.: 43253025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 43253025
EAN / GTIN 4018754319374
Codice del produttore 43253025
Numero-L L60010 7804

Descrizione

Descrizione:

  • Con impugnatura a croce multicomponente ergonomica
  • Particolarmente confortevole grazie alle zone morbide centrali
  • Uscita su due lati: La lama lunga può essere utilizzata come leva per coppie molto elevate
  • Lama realizzata in acciaio speciale altamente temperato con marcatura permanente

Proprietà:

  • L1: 100 mm
  • L2: 125 mm
  • Esagono di uscita esterno (mm): 2,5 mm
  • Profilo di uscita: Esagonale
  • Peso: 42 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello