Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, rivestito in PU, antivento e impermeabile, traspirante, 185g/m²
Tasche
Tasche anteriori con patta
Funzionalità
Vento e impermeabile con cuciture saldate
Dettagli
Rimuovibile, cappuccio regolabile
Finitura
Fine manica regolabile con a strappo
Reflex
Nastro riflettente largo 65 mm, nastro riflettente di trasferimento largo 50 mm
Chiusura frontale
Cerniera bidirezionale in plastica nascosta, chiusura Storm con bottoni
Descrizione:
- Abito impermeabile in alta visibilità per voi con incarichi di lavoro che richiedono un abbigliamento antipioggia leggero e scorrevole
- È antivento e impermeabile con cuciture saldate e cappuccio regolabile rimovibile
- Tasche anteriori di facile accesso con coperchio, chiusura zip nascosta due vie con cerniera fino al colletto
- Buona vestibilità con chiusura delle maniche regolabile con a strappo
- Certificato secondo la norma EN 343, abbigliamento protettivo contro le intemperie
- EN ISO 20471, Classe 3, abbigliamento protettivo ad alta visibilità
- Il colore 3300 è un articolo in uscita
- Per maggiori informazioni consultare il catalogo 2017
- Il colore 5300 è stato aggiornato
- Gli articoli più vecchi vengono consegnati fino a esaurimento scorte
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3