Comparatore di precisione di piccole dimensioni 3/32 mm

Codice art.: 432500 3/32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 23,90 € /pz.
  • 13,15 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 878
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 878
Intervallo di misurazione 3 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,5 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura) 10 µm
Forza di misura 0,8 N - 1,2 N
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 32 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 432500 3/32
EAN / GTIN 4031452100136
Codice del produttore 10013

Descrizione

Esecuzione:

Comparatori di precisione di piccole dimensioni con robusta cassa in metallo, codolo di serraggio di ⌀ 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante con lunetta orientabile per far coincidere la lancetta con il trattino della divisione del quadrante.
Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006.

Accessori speciali:

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello