Giacca impermeabile High Vis level 1 4XL

Codice art.: 4324200053894XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis orange / marineblau
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Parka alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4324200053894XL
EAN / GTIN 7330509571088
Codice del produttore 4324200053894XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, spalmato in PU, antivento e impermeabile, traspirante, 185g/m²

Tasche
Tasche anteriori con patta
Funzionalità
Vento e impermeabile con cuciture saldate
Dettagli
Rimuovibile, cappuccio regolabile
Bottoni in plastica
Anello a D
Finitura
Collo a goccia inamovibile
Fine manica regolabile con chiusura a strappo

Reflex
Nastro riflettente largo 65 mm, nastro riflettente di trasferimento largo 50 mm
Chiusura anteriore
Cerniera bidirezionale in plastica nascosta, chiusura Storm con bottoni

Descrizione:

  • Giacca antipioggia in alta visibilità per chi ha incarichi di lavoro che richiedono un abbigliamento antipioggia leggero e scorrevole
  • È antivento e impermeabile, ha cuciture saldate e un cappuccio regolabile rimovibile
  • La giacca ha una cerniera nascosta a due vie fino al colletto e una cerniera a due vie fino al collo
  • . nascosta a due vie fino al colletto e bottone antitempesta
  • Buona vestibilità con chiusura delle maniche regolabile con strappo
  • Tasche di facile accesso con copertura e scollo a goccia non regolabile sul fondo con drenaggio sul retro
  • Certificato secondo la norma EN 343, Indumenti di protezione contro le intemperie e EN 471 / EN ISO 20471, Classe 3, Indumenti di protezione ad alta visibilità. Il colore 5300 è stato aggiornato
  • Gli articoli più vecchi vengono consegnati fino a esaurimento scorte

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello