Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, spalmato in PU, antivento e impermeabile, traspirante, 185g/m²
Tasche
Tasche anteriori con patta
Funzionalità
Vento e impermeabile con cuciture saldate
Dettagli
Rimuovibile, cappuccio regolabile
Bottoni in plastica
Anello a D
Finitura
Collo a goccia inamovibile
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Reflex
Nastro riflettente largo 65 mm, nastro riflettente di trasferimento largo 50 mm
Chiusura anteriore
Cerniera bidirezionale in plastica nascosta, chiusura Storm con bottoni
Descrizione:
- Giacca antipioggia in alta visibilità per chi ha incarichi di lavoro che richiedono un abbigliamento antipioggia leggero e scorrevole
- È antivento e impermeabile, ha cuciture saldate e un cappuccio regolabile rimovibile
- La giacca ha una cerniera nascosta a due vie fino al colletto e una cerniera a due vie fino al collo
. nascosta a due vie fino al colletto e bottone antitempesta- Buona vestibilità con chiusura delle maniche regolabile con strappo
- Tasche di facile accesso con copertura e scollo a goccia non regolabile sul fondo con drenaggio sul retro
- Certificato secondo la norma EN 343, Indumenti di protezione contro le intemperie e EN 471 / EN ISO 20471, Classe 3, Indumenti di protezione ad alta visibilità. Il colore 5300 è stato aggiornato
- Gli articoli più vecchi vengono consegnati fino a esaurimento scorte
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3