Giacca impermeabile High Vis level 1 L

Codice art.: 432420003399L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore gelb / schwarz
    Taglia unisex L
    Tipo di prodotto Parka alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 432420003399L
    EAN / GTIN 7330509570982
    Codice del produttore 432420003399L

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, spalmato in PU, antivento e impermeabile, traspirante, 185g/m²

    Tasche
    Tasche anteriori con patta
    Funzionalità
    Vento e impermeabile con cuciture saldate
    Dettagli
    Rimuovibile, cappuccio regolabile
    Bottoni in plastica
    Anello a D
    Finitura
    Collo a goccia inamovibile
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo

    Reflex
    Nastro riflettente largo 65 mm, nastro riflettente di trasferimento largo 50 mm
    Chiusura anteriore
    Cerniera bidirezionale in plastica nascosta, chiusura Storm con bottoni

    Descrizione:

    • Giacca antipioggia in alta visibilità per chi ha incarichi di lavoro che richiedono un abbigliamento antipioggia leggero e scorrevole
    • È antivento e impermeabile, ha cuciture saldate e un cappuccio regolabile rimovibile
    • La giacca ha una cerniera nascosta a due vie fino al colletto e una cerniera a due vie fino al collo
    • . nascosta a due vie fino al colletto e bottone antitempesta
    • Buona vestibilità con chiusura delle maniche regolabile con strappo
    • Tasche di facile accesso con copertura e scollo a goccia non regolabile sul fondo con drenaggio sul retro
    • Certificato secondo la norma EN 343, Indumenti di protezione contro le intemperie e EN 471 / EN ISO 20471, Classe 3, Indumenti di protezione ad alta visibilità. Il colore 5300 è stato aggiornato
    • Gli articoli più vecchi vengono consegnati fino a esaurimento scorte

    Norma:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello