Giacca impermeabile level 1 XS

Codice art.: 432320003389XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore gelb / marineblau
    Taglia unisex XS
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 432320003389XS
    EAN / GTIN 7330509656167
    Codice del produttore 432320003389XS

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, spalmato in PU, antivento e impermeabile, traspirante, 185g/m²

    Finitura
    Orlo regolabile con coulisse
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo

    Tasche
    Tasche anteriori con patta

    Funzionalità
    Antivento e impermeabile con cuciture saldate
    Dettagli
    Rimuovibile, regolabile
    Bottoni in plastica
    Anello a D

    Reflex
    Nastro riflettente largo 65 mm, nastro riflettente di trasferimento largo 50 mm

    Chiusura frontale
    Cerniera bidirezionale in plastica nascosta, chiusura Storm con bottoni

    Descrizione:

    • Giubbotto antipioggia Hi-Vis con schiena allungata
    • Questo leggero giubbotto antipioggia offre un'elevata visibilità sul posto di lavoro quando il tempo umido e la scarsa visibilità possono rendere difficili le condizioni di lavoro
    • Il materiale è robusto e durevole anche se leggero, La giacca è dotata di schiena allungata e bordo inferiore regolabile, tasche anteriori di facile accesso con patta e polsini delle maniche con chiusura a strappo
    • Certificata secondo la norma EN 343, indumenti protettivi contro le intemperie e EN ISO 20471, Classe 3, indumenti protettivi ad alta visibilità

    Norma:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello