{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 878 | |
Intervallo di misurazione | 10 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 1 mm | |
Scostamento di misura MPE (campo di misura) | 15 µm | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Forza di misura | 0,7 N - 1,6 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 58 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 432220 10/58 | |
EAN / GTIN | 2050001040206 | |
Codice del produttore | 4315000 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Comparatore di precisione IP54, antiurto 10/58 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
108,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
102,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
78,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 1 | 1 | 1 |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 | 8 | 8 |
⌀ Alloggiamento | 58 | 58 | 58 |
Grado di protezione IP | IP 54 | IP 67 | IP 54 |
Forza di misura | 0,7 ;1,6 | 0,9 ;1,6 | 0,7 ;1,6 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Risoluzione | 0,01 | 0,01 | 0,01 |