Cacciavite offset SW esagonale 1,5mm L.14mm x 90mm

Codice art.: 43213015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 43213015
    EAN / GTIN 4018754332410
    Codice del produttore 43213015
    Numero-L L60010 7687

    Descrizione

    Descrizione:

    • DIN ISO 2936
    • Per viti a esagono cavo
    • Design extra lungo
    • Cromo vanadio, nichelato

    Proprietà:

    • L1: 14 mm
    • L2: 90 mm
    • Lunghezza [mm]: 91 mm
    • Esagono di uscita esterno (mm): 1,5 mm
    • Profilo di uscita: Esagonale
    • Peso: 3 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello