Cacciavite a taglio SW esagonale 6 mm L.32 mm x 180 mm

Codice art.: 43213006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 43213006
EAN / GTIN 4018754332472
Codice del produttore 43213006
Numero-L L60010 7500

Descrizione

Descrizione:

  • DIN ISO 2936
  • Per viti a esagono cavo
  • Design extra lungo
  • Cromo vanadio, nichelato

Proprietà:

  • L1: 32 mm
  • L2: 180 mm
  • Lunghezza [mm]: 185 mm
  • Esagono di uscita esterno (mm): 6 mm
  • Profilo di uscita: Esagonale
  • Peso: 50 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello